€ 2.021,22/ stukexcl. btw
€ 2.445,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NCF |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 737 kN |
Statisch draaggetal | 1430 kN |
Referentietoerental | 750 tr/min |
Grenstoerental | 950 tr/min |
Gewicht | 18.5 kg |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 2.228,89/ stukexcl. btw
€ 2.696,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026