Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2948 CV

  • ERIKS:23767103
  • Fabrikant:7316572382080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.610,73/ stukexcl. btw

€ 1.948,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
583 kN
Statisch draaggetal
1140 kN
Referentietoerental
850 tr/min
Grenstoerental
1100 tr/min
Gewicht
10.5 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182948-B

  • Eriks:23195820
  • Manufacturer:SL182948-B

€ 1.603,93/ stukexcl. btw

€ 1.940,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026