Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2936 CV

  • ERIKS:23767099
  • Fabrikant:7316572319499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 798,28/ stukexcl. btw

€ 965,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
42 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
391 kN
Statisch draaggetal
695 kN
Referentietoerental
1100 tr/min
Grenstoerental
1400 tr/min
Gewicht
6.2 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182936-B-XL

  • Eriks:11669419
  • Manufacturer:SL18-2912-B-XL

€ 859,88/ stukexcl. btw

€ 1.040,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026