Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2922 CV

  • ERIKS:23767093
  • Fabrikant:7316572305607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 267,48/ stukexcl. btw

€ 323,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
134 kN
Statisch draaggetal
220 kN
Referentietoerental
1900 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
1.25 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182922-B-XL

  • Eriks:11669413
  • Manufacturer:050892193-0000

€ 297,73/ stukexcl. btw

€ 360,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026