€ 761,58/ stukexcl. btw
€ 921,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NCF |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 1.15 kg |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 294,99/ stukexcl. btw
€ 356,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026