Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig BC1B 320298

  • ERIKS:13199481
  • Fabrikant:7316576613401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,33/ stukexcl. btw

€ 189,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
B1CB
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
27.762 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
18 mm
Lagerspeling
NSTD
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig