Eriks
SKF

SKF Cilinderlager Tweerijig Met afdichting 319262 B

  • ERIKS:24002201
  • Fabrikant:7316577742766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.616,59/ stukexcl. btw

€ 6.796,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig