Eriks
SKF

SKF Cilinderlager Tweerijig 316806

  • ERIKS:13196835
  • Fabrikant:7316570349009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,33/ stukexcl. btw

€ 140,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Binnendiameter
59.35 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig