Eriks
SKF

SKF Cilinderlager NUP 217 ECJ/C3

  • ERIKS:14610055
Image 1
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NUP:
De buitenring van een NUP cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 vaste spoorkraag en 1 losse spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NUP cilinderlagers de as axiaal in beide richtingen opsluiten.
Opslaan in lijst

€ 395,95/ stukexcl. btw

€ 479,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUP
Type
Single Row Cylindrical Roller Bearing
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Lagerspeling
C3
Dynamisch draaggetal
190 kN
Statisch draaggetal
200 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
1.85 kg
B
28 mm
d
85 mm
D
150 mm
Aantal rijen
Eenrijig