Eriks
SKF

SKF Cilinderlager NU 2320 ECML

  • ERIKS:14796629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.357,34/ stukexcl. btw

€ 1.642,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NU
Type
Single Row Cylindrical Roller Bearing
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
670 kN
Statisch draaggetal
735 kN
Referentietoerental
3200 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
85 kN
Gewicht
29.1 kg
B
73 mm
d
100 mm
D
215 mm
D1
181.95 mm
F
127.5 mm
r
3 mm
Aantal rijen
Eenrijig