€ 944,10/ stukexcl. btw
€ 1.142,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Type | Single Row Cylindrical Roller Bearing |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 455 kN |
Statisch draaggetal | 490 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 60 kN |
Gewicht | 7.61 kg |
B | 60 mm |
d | 85 mm |
D | 180 mm |
d1 | 117 mm |
D1 | 152.2 mm |
F | 108 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |