€ 488,13/ stukexcl. btw
€ 590,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Type | Single Row Cylindrical Roller Bearing |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 51 mm |
Lagerspeling | C4 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 315 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Gewicht | 4.49 kg |
B | 51 mm |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |