€ 695,63/ stukexcl. btw
€ 841,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NCF |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 314 kN |
Statisch draaggetal | 560 kN |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Gewicht | 4.06 kg |
B | 36 mm |
d | 170 mm |
D | 230 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |