Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4960 BK/SPW33

  • ERIKS:11614020
  • Fabrikant:7316577720252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.699,32/ stukexcl. btw

€ 12.946,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
118 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig