Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4952 B/SP/C3W33

  • ERIKS:23767769
  • Fabrikant:7316577014924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.010,23/ stukexcl. btw

€ 4.852,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig