Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4944 B/SP/C3W33

  • ERIKS:23767765
  • Fabrikant:7316577720221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.020,63/ stukexcl. btw

€ 3.654,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig