Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4940 B/SP/C3W33

  • ERIKS:23767762
  • Fabrikant:7316577302410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.888,07/ stukexcl. btw

€ 3.494,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig