Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4932 B/SP/C3W33

  • ERIKS:23767753
  • Fabrikant:7316577729132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.006,32/ stukexcl. btw

€ 2.427,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig