Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4930 B/SPW33

  • ERIKS:23767751
  • Fabrikant:7316577014849
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.831,74/ stukexcl. btw

€ 2.216,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4930-S-M-SP

  • Eriks:24205804
  • Manufacturer:NNU4930-S-M-SP

€ 1.938,56/ stukexcl. btw

€ 2.345,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026