Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4930 B/SP/C3W33

  • ERIKS:23767750
  • Fabrikant:7316570400212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.831,74/ stukexcl. btw

€ 2.216,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig