Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4928 B/SPW33

  • ERIKS:23767748
  • Fabrikant:7316577115843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.715,94/ stukexcl. btw

€ 2.076,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4928-S-M-SP

  • Eriks:12627210
  • Manufacturer:019232993-0000

€ 1.748,93/ stukexcl. btw

€ 2.116,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026