Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3048 K/SPW33

  • ERIKS:11613983
  • Fabrikant:7316577012777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.891,89/ stukexcl. btw

€ 4.709,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig