Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3034 K/SPW33

  • ERIKS:23767706
  • Fabrikant:7316576611261
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.467,34/ stukexcl. btw

€ 2.985,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3034-AS-K-M-SP

  • Eriks:12626997
  • Manufacturer:019231466-0000

€ 2.968,25/ stukexcl. btw

€ 3.591,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026