Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3026 KTN9/SPW33

  • ERIKS:23767702
  • Fabrikant:7316576620294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.367,06/ stukexcl. btw

€ 1.654,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
52 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig