Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3022 TN9/SPW33

  • ERIKS:23767699
  • Fabrikant:7316577029096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.002,52/ stukexcl. btw

€ 1.213,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig