Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3021 KTN9/SP

  • ERIKS:23767695
  • Fabrikant:7316572121344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 911,38/ stukexcl. btw

€ 1.102,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
41 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig