Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3020 KTN9/SPW33

  • ERIKS:24003977
  • Fabrikant:7316576620317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 764,34/ stukexcl. btw

€ 924,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig