Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3019 TN9/SP

  • ERIKS:12176546
  • Fabrikant:7316572384817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 710,82/ stukexcl. btw

€ 860,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig