Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3018 TN9/SPW33

  • ERIKS:23767692
  • Fabrikant:7316576620256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 646,20/ stukexcl. btw

€ 781,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig