Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3017 TN9/SPW33

  • ERIKS:23767689
  • Fabrikant:7316577720511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 587,46/ stukexcl. btw

€ 710,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig