Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3016 KTN/SP

  • ERIKS:23767685
  • Fabrikant:7316572120989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 559,48/ stukexcl. btw

€ 676,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig