Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3015 TN/SP

  • ERIKS:24003971
  • Fabrikant:7316572121948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 527,84/ stukexcl. btw

€ 638,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig