Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3013 KTN/SPW33

  • ERIKS:24048907
  • Fabrikant:7316576611186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 484,79/ stukexcl. btw

€ 586,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
26 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig