Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3011 TN/SPW33

  • ERIKS:24003964
  • Fabrikant:7316577724021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 440,50/ stukexcl. btw

€ 533,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
26 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig