Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3011 KTN/SP

  • ERIKS:23767672
  • Fabrikant:7316572120644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 440,50/ stukexcl. btw

€ 533,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
26 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig