Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3010 KTN/SPW33

  • ERIKS:23767669
  • Fabrikant:7316576611100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 420,89/ stukexcl. btw

€ 509,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig