Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3009 TN/SP

  • ERIKS:23767667
  • Fabrikant:7316577724366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 412,64/ stukexcl. btw

€ 499,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig