Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3007/SP

  • ERIKS:24003963
  • Fabrikant:7316577302007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 480,28/ stukexcl. btw

€ 581,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig