Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3006/SP

  • ERIKS:23767662
  • Fabrikant:7316577720801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 383,32/ stukexcl. btw

€ 463,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
19 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig