Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3005 K/SP

  • ERIKS:24003962
  • Fabrikant:7316577012739
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 444,31/ stukexcl. btw

€ 537,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig