Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig LNNU 4924/SP/C3

  • ERIKS:24003758
  • Fabrikant:7316570865608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 442,01/ stukexcl. btw

€ 534,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LNNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
134.5 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig