€ 949,83/ stukexcl. btw
€ 1.149,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 365 kN |
Statisch draaggetal | 360 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |