€ 380,11/ stukexcl. btw
€ 459,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 300 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 409,50/ stukexcl. btw
€ 495,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026