Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP 315 ECP

  • ERIKS:23768443
  • Fabrikant:7316577031303
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NUP:
De buitenring van een NUP cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 vaste spoorkraag en 1 losse spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NUP cilinderlagers de as axiaal in beide richtingen opsluiten.
Opslaan in lijst

€ 321,43/ stukexcl. btw

€ 388,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUP
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
280 kN
Statisch draaggetal
265 kN
Referentietoerental
4500 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP315-E-XL-TVP2

  • Eriks:11668116
  • Manufacturer:167415950000

€ 365,24/ stukexcl. btw

€ 441,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026