Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP 312 ECP

  • ERIKS:23768435
  • Fabrikant:7316577031273
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NUP:
De buitenring van een NUP cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 vaste spoorkraag en 1 losse spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NUP cilinderlagers de as axiaal in beide richtingen opsluiten.
Opslaan in lijst

€ 231,30/ stukexcl. btw

€ 279,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUP
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
173 kN
Statisch draaggetal
160 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP312-E-XL-TVP2

  • Eriks:11668113
  • Manufacturer:192550800000

€ 196,68/ stukexcl. btw

€ 237,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026