€ 114,79/ stukexcl. btw
€ 138,90incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 93 kN |
Statisch draaggetal | 78 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 97,07/ stukexcl. btw
€ 117,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026