€ 89,29/ stukexcl. btw
€ 108,04incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 63 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 81,05/ stukexcl. btw
€ 98,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026