€ 75,68/ stukexcl. btw
€ 91,57incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 62,15/ stukexcl. btw
€ 75,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026