€ 2.014,72/ stukexcl. btw
€ 2.437,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Statisch draaggetal | 585 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |