€ 161,84/ stukexcl. btw
€ 195,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 21 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 47.5 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 98,06/ stukexcl. btw
€ 118,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026